ラムダコーティングチェーン(NP仕様)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リンク ピッチ(mm)19.05 ユニットリンク数- 注文コード48322032 品番RS60-LMDNP-1-RP-L
参考基準価格(税別)¥238 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169
この商品はピッチ・ユニットリンク数・内容量など23種類から選べます 他の種類を見る
ピッチ(mm)19.05 リンク内幅W(mm)12.28 タイプリンク単位 リンク内幅(mm)12.28 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン ユニットリンク数- 列数1 表面処理ニッケルメッキ 概略質量(kg/m)1.72 ローラ径(Φmm)11.91 チェーンNo.RS60 許容速度(m/min)120 最小引張強度(kN)40.2 チェーン形式ラムダチェーン ピン長L1(mm)13.7 ピン長L2(mm)15.7 ピン径D(mm)5.96 プレート幅H(mm)18.1 プレート厚T1(mm)2.4 プレート厚T2(mm)3.2 プレート幅h(mm)15.6
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする