IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 電子部品(オンボード)
IDEC(和泉電気)の 能動部品
IDEC(和泉電気)の ディスクリート
Idec イネーブルスイッチ ラッチ パネルマウント 双極双投(DPDT) IP65
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48322095
品番
HE6B-M211
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
スイッチ動作
ラッチ
動作温度(℃)
(Max)+60
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション
双極双投(DPDT)
アクチュエータ色
黒
コンタクト定格電流(A)
1