IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 電子部品(オンボード)
IDEC(和泉電気)の 能動部品
IDEC(和泉電気)の ディスクリート
Idec イネーブルスイッチ ラッチ 双極双投(DPDT) 16 (Dia.)mm IP65
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48322104
品番
HE5B-M2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
スイッチ動作
ラッチ
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンタクトのコンフィギュレーション
双極双投(DPDT)
カットアウト直径(Φmm)
(パネル)16
アクチュエータ色
黄
ターミナルタイプ
はんだ
コンタクト定格電流(mA)
500
パネルのカットアウトサイズ(mm)
16(Dia.)