Idec カバー BPA, カバー for use with 端子台

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード48322174 品番BPA-CA2SP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
仕様BP1用アクセサリ. 開閉式保護カバー. BP101S、BP101用の透明アクリル樹脂製カバー 支持片を使用して容易に装着でき、開・閉いずれの場合も端子No.の確認が簡単にできます 記号紙付属. カバー支持片. 保護カバー装着時に本体の両端に各1個(計2個)必要 保護カバー使用時は必ず必要. 記号紙. 任意の極数に切断して使用可能 保護カバーに付属していますので別途必要時ご注文下さい シリーズBPA RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプカバー 併用可能製品端子台

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする