IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 電子部品(オンボード)
IDEC(和泉電気)の 能動部品
IDEC(和泉電気)の ディスクリート
Idec ジョイスティック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48322235
品番
HW1M-1010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(タイプを処理)レバー、(ジョイスティックトラベル)±36mm
奥行(mm)
(パネルから)69.4
軸数
1
材質(コンタクト)
銀
機械的寿命
250000Operations
RoHS指令(10物質対応)
対応
スイッチ構成
アナログ
動作温度範囲(℃)
-25→+60
IP等級
IP65
ターミナルタイプ
ネジ
コンタクト定格電流(A)
10
コンタクト定格電圧(V)
600