IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 電子部品(オンボード)
IDEC(和泉電気)の 能動部品
IDEC(和泉電気)の ディスクリート
Idec ジョイスティック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48322253
品番
ARNS0-2020-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(タイプを処理)レバー、(ジョイスティックトラベル)30°
軸数
1
スイッチ構成
バネ復帰
動作温度範囲(℃)
-25→+50
コンタクトのコンフィギュレーション
2NO
ターミナルタイプ
ネジ
コンタクト定格電流(A)
10
コンタクト定格電圧(V)
600