IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 電子部品(オンボード)
IDEC(和泉電気)の 能動部品
IDEC(和泉電気)の ディスクリート
Idec ジョイスティック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48322278
品番
HW1M-L2222
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(タイプを処理)レバー、(ジョイスティックトラベル)±36mm
奥行(mm)
(パネルから)69.4
軸数
2
材質(コンタクト)
銀
機械的寿命
250000Operations
RoHS指令(10物質対応)
対応
スイッチ構成
バネ復帰
動作温度範囲(℃)
-25〜+60
IP等級
IP65
コンタクトのコンフィギュレーション
2NO / 2NC
ターミナルタイプ
ネジ
コンタクト定格電流(A)
10
コンタクト定格電圧(V)
600