RS60-PC-2LK1-L アタッチメント付プラコンビチェーン 椿本チエイン 48323177 RS60-PC-2LK1-L アタッチメント付プラコンビチェーン 椿本チエイン 48323177 RS60-PC-2LK1-L アタッチメント付プラコンビチェーン 椿本チエイン 48323177 RS60-PC-2LK1-L アタッチメント付プラコンビチェーン 椿本チエイン 48323177

アタッチメント付プラコンビチェーン

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リンク ピッチ(mm)19.05 注文コード48323177 品番RS60-PC-2LK1-L
参考基準価格(税別)¥327 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239
この商品はピッチ・内容量など30種類から選べます 他の種類を見る
ピン径D(mm)5.96 ブシュ径R(mm)11.91 リンク内幅W(mm)12.7 プレート幅H(mm)18.1 プレート厚T1(mm)2.4 プレート厚T2(mm)2.4 プレート幅h(mm)15.6 ピン長L1(mm)12.85 ピン長L2(mm)14.75 ピッチ(mm)19.05 リンク内幅(mm)12.7 材質(本体)樹脂 タイプリンク単位 種類アタッチ付チェーン 概略質量(kg/m)0.82 チェーンNo.RS60 最大許容張力(kN)0.88 アタッチメント型式K1 アタッチメント間隔2L

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48247577
2016-06-22
用途:
機械油が使用できない搬送機械部分に使用しています。
北海道苫小牧工業高等学校 様

専用のアイドラー(金属ではない)が欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする