椿本チエイン
RS60 スプロケット SDタイプ(単列2本掛け)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
歯数
12
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
軸穴径(Φmm)
~31
~31
~36
~42
~46
~50
~55
~59
~64
~68
~74
~78
~82
~87
~91
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48323371
品番
RS60-SD12TQ
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
SD形
列数
2
歯幅(mm)
11.9
チェーンNo.
RS60
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
12
軸穴径(Φmm)
~31