IDEM
IDEMの 電子部品(オンボード)
IDEMの 能動部品
IDEMの ディスクリート
IDEM ATEX K-SS-Ex 安全インターロックスイッチ, ステンレススチール, 2NC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48323477
品番
208019
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
仕様
(ヘッドの方向の数)4
幅(mm)
58
シリーズ
K-SS-Ex
範囲
Kobra
接続
ケーブル
構成
(通常の状態)2NC
材質(ハウジング)
ステンレススチール
ロック
キー
RoHS指令(10物質対応)
対応
安全接点
2NC
最大AC電圧(V)
240