IDEM
IDEMの 電子部品(オンボード)
IDEMの 能動部品
IDEMの ディスクリート
IDEM INCH-1 安全インターロックスイッチ, ガラス繊維ポリエステル, 1 NC / 1 NO
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48323504
品番
222003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(ヘッドの方向の数)8
幅(mm)
25
シリーズ
INCH-1
範囲
Kobra
接続
M16
構成
(通常の状態)1NC/1NO
材質(ハウジング)
ガラス繊維ポリエステル
ロック
キー
RoHS指令(10物質対応)
対応
安全接点
1NC/1NO