IDEM INCH-3 安全インターロックスイッチ, ガラス繊維ポリエステル, 2NC / 1NO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48323538 品番223001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,151
販売価格(税別)
7,410
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様(ヘッドの方向の数)8 幅(mm)25 シリーズINCH-3 範囲Kobra 接続M16 補助接点1NO 構成(通常の状態)2NC/1NO 材質(ハウジング)ガラス繊維ポリエステル ロックキー RoHS指令(10物質対応)対応 安全接点2NC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする