IDEM
IDEMの 電子部品(オンボード)
IDEMの 能動部品
IDEMの ディスクリート
IDEM KM 安全インターロックスイッチ, 金属ダイキャスト, 2NC / 1NO
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48323556
品番
203001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,275
販売価格(税別)
¥
10,250
バスケットに入れる
仕様
(ヘッドの方向の数)4
長さ(mm)
118
シリーズ
KM
範囲
Kobra
接続
M20
補助接点
1NO
構成
(通常の状態)2NC/1NO
材質(ハウジング)
金属ダイキャスト
ロック
キー
RoHS指令(10物質対応)
対応
安全接点
2NC
最大AC電圧(V)
240