IDEM
IDEMの 電子部品(オンボード)
IDEMの 能動部品
IDEMの ディスクリート
IDEM KM 安全インターロックスイッチ, 金属ダイキャスト, 3NC / 1NO
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48323565
品番
203007F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,267
販売価格(税別)
¥
12,970
バスケットに入れる
仕様
(ヘッドの方向の数)4、(アクチュエータ含む)あり
幅(mm)
40
シリーズ
KM
範囲
Kobra
接続
M20
補助接点
1NO
構成
(通常の状態)3NC/1NO
材質(ハウジング)
金属ダイキャスト
ロック
キー
RoHS指令(10物質対応)
対応
安全接点
3NC
最大AC電圧(V)
240