IDEM
IDEMの 電子部品(オンボード)
IDEMの 能動部品
IDEMの ディスクリート
IDEM KP 安全インターロックスイッチ, ポリエステル, 2NC / 1NO
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48323599
品番
200001-SS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,439
販売価格(税別)
¥
9,490
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(ヘッドの方向の数)4
長さ(mm)
100.4
シリーズ
KP
範囲
Kobra
接続
M20
補助接点
1NO
構成
(通常の状態)2NC/1NO
材質(ハウジング)
ポリエステル
ロック
キー
RoHS指令(10物質対応)
対応
安全接点
2NC
最大AC電圧(V)
240