IDEM
IDEMの 電子部品(オンボード)
IDEMの 能動部品
IDEMの ディスクリート
IDEM K-SS 安全インターロックスイッチ, ステンレススチール, 3NC / 1NO
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48323635
品番
208007
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,962
販売価格(税別)
¥
25,420
バスケットに入れる
仕様
(ヘッドの方向の数)4
幅(mm)
58
シリーズ
K-SS
範囲
Kobra
接続
M20
補助接点
1NO
構成
(通常の状態)3NC/1NO
材質(ハウジング)
ステンレススチール
ロック
キー
RoHS指令(10物質対応)
対応
安全接点
3NC
最大AC電圧(V)
240