IDEM
IDEMの 電子部品(オンボード)
IDEMの 能動部品
IDEMの ディスクリート
IDEM セーフティリレー, 安全接点3, 補助接点1
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
機能
緊急停止
注文コード
48323854
品番
280003-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
機能
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(安全カテゴリ ISO 13849-1)4、(SIL IEC61508)3、(パフォーマンスレベル ISO 13849-1)e
深さ(mm)
99
チャンネル数
2
範囲
バイパー
リセット方式
自動
電源電圧(V)
24ac/dc
補助接点
1
機能
緊急停止
RoHS指令(10物質対応)
対応
ターミナルタイプ
プラグイン
安全接点
3