IDEM
IDEMの 電子部品(オンボード)
IDEMの 能動部品
IDEMの ディスクリート
IDEM セーフティリレー, 安全接点3, 補助接点1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48323863
品番
280001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
仕様
(安全カテゴリ ISO 13849-1)4、(SIL IEC61508)3、(パフォーマンスレベル ISO 13849-1)e
長さ(mm)
22.5
チャンネル数
1
範囲
バイパー
リセット方式
自動
電源電圧(V)
24ac/dc
補助接点
1
機能
緊急停止
RoHS指令(10物質対応)
対応
ターミナルタイプ
ねじ
安全接点
3