仕様IDEM Guardian Line安全ローププルアクセサリ. Guardian Lineローププルスイッチに対応するアクセサリ製品です。. ; 826-4136 826-4136 、5 mロープキット、3 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4145 826-4145 、10 mロープキット、5 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4148 826-4148 、15 mロープキット、7 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4142 826-4142 、20 mロープキット、9 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4151 826-4151 、30 mロープキット、12 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4154 826-4154 、50 mロープキット、20 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4158 826-4158 、80 mロープキット、30 x アイボルト、2 x テンショナー / グリッパー、2 x 六角レンチ ; 826-4167 826-4167 、100 mロープキット、37 x アイボルト、2 x テンショナー / グリッパー、2 x 六角レンチ ; 826-4160 826-4160 、セーフティー及びスプリング ; 826-4164 826-4164 、ユニバーサルプーリー(内部及び外部コーナー) ; 826-4173 826-4173 、ケーブルグランド、M20 x 1.5 ; 123-7509 123-7509 、調整可能フレキシブルローラーアイボルト ; 123-7510 123-7510 、ナット付きフレキシブルローラーアイボルト
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプローププーリー
併用可能製品Guardian Lineロープスイッチ