IDEM
IDEMの 電子部品(オンボード)
IDEMの 能動部品
IDEMの ディスクリート
IDEM 安全スイッチ CMRシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48324107
品番
138022
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥33,165
販売価格(税別)
¥
30,150
バスケットに入れる
電源電圧(V)
250ac
安全接点
2NC
材質(ハウジング)
316ステンレススチール
補助接点
常時開
接続
5mケーブル
スイッチ種類
長方形
範囲
HYGIEMAG
ターミナルタイプ
ケーブル
シリーズ
CMR
スイッチング距離(mm)
10(閉)、22(開)
IP等級
IP67, IP69K
供給電流(A)
1
仕様
(アクチュエータ含む)あり
幅(mm)
20.6
RoHS指令(10物質対応)
対応