IDEM
IDEMの 電子部品(オンボード)
IDEMの 能動部品
IDEMの ディスクリート
IDEM 安全スイッチ CMRシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
(アクチュエータ含む)あり、(安全カテゴリ)4
注文コード
48324116
品番
138024
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,433
販売価格(税別)
¥
34,030
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
電源電圧(V)
250ac
安全接点
2NC
材質(ハウジング)
316ステンレススチール
補助接点
常時開
接続
M12
スイッチ種類
長方形
範囲
HYGIEMAG
ターミナルタイプ
M12コネクタ
シリーズ
CMR
スイッチング距離(mm)
10(閉)、22(開)
IP等級
IP67, IP69K
供給電流(A)
1
仕様
(アクチュエータ含む)あり、(安全カテゴリ)4
RoHS指令(10物質対応)
対応