IDEM
IDEMの 電子部品(オンボード)
IDEMの 能動部品
IDEMの ディスクリート
IDEM 安全スイッチ LPF-RFID-Mシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48324159
品番
404104
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,039
販売価格(税別)
¥
25,490
バスケットに入れる
仕様
(アクチュエータ含む)あり
幅(mm)
25(Actuator)、25(Switch)
シリーズ
LPF-RFID-M
接続
M12
電源電圧(V)
24dc
補助接点
常時開
材質(ハウジング)
プラスチック
供給電流(mA)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP67
スイッチ種類
長方形
ターミナルタイプ
8ピンM12コネクタ
安全接点
2NC
スイッチング距離(mm)
10(閉)、20(開)