IDEM
IDEMの 電子部品(オンボード)
IDEMの 能動部品
IDEMの ディスクリート
IDEM 安全スイッチ MGLシリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48324195
品番
464006
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥82,280
販売価格(税別)
¥
74,800
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(アクチュエータ含む)あり
幅(mm)
43
シリーズ
MGL
接続
M12
電源電圧(V)
24dc
補助接点
常時開
材質(ハウジング)
アルミ
供給電流(mA)
50、200、500
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP67
スイッチ種類
長方形
ターミナルタイプ
8ピンM12コネクタ
安全接点
2NC
スイッチング距離(mm)
10(オープン)