IDEM
IDEMの 電子部品(オンボード)
IDEMの 能動部品
IDEMの ディスクリート
IDEM 安全スイッチ MGLシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48324204
品番
462006
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥100,969
販売価格(税別)
¥
91,790
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(アクチュエータ含む)あり
寸法(mm)
80×115×43
シリーズ
MGL
接続
M12
電源電圧(V)
24dc
補助接点
常時開
材質(ハウジング)
316ステンレススチール
供給電流(mA)
50、200、500
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP69K
スイッチ種類
長方形
ターミナルタイプ
8ピンM12コネクタ
安全接点
2NC
スイッチング距離(mm)
10(オープン)