IDEM
IDEMの 電子部品(オンボード)
IDEMの 能動部品
IDEMの ディスクリート
IDEM 安全スイッチ MMC-Hシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
(アクチュエータ含む)あり
注文コード
48324247
品番
131108
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
電源電圧(V)
24dc
安全接点
2NC
材質(ハウジング)
316ステンレススチール
補助接点
常時開
接続
M12
スイッチ種類
長方形
範囲
HYGIECODE
ターミナルタイプ
M12コネクタ
シリーズ
MMC-H
スイッチング距離(mm)
12(開)、8(閉)
IP等級
IP67, IP69K
供給電流(mA)
200
仕様
(アクチュエータ含む)あり
幅(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応