IDEM
IDEMの 電子部品(オンボード)
IDEMの 能動部品
IDEMの ディスクリート
IDEM 安全スイッチ MMR-Hシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48324299
品番
131016
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,767
販売価格(税別)
¥
27,970
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(アクチュエータ含む)あり
幅(mm)
26(Actuator)、26(Switch)
シリーズ
MMR-H
範囲
HYGIEMAG
接続
M12
電源電圧(V)
24dc
補助接点
常時開
材質(ハウジング)
316ステンレススチール
供給電流(mA)
200(補助チャンネル)、500(安全チャンネル)
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP69K
スイッチ種類
長方形
ターミナルタイプ
8ピンM12コネクタ
安全接点
2NC
スイッチング距離(mm)
10(閉)、20(開)