IDEM
IDEMの 電子部品(オンボード)
IDEMの 能動部品
IDEMの ディスクリート
IDEM 安全スイッチ MSAシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48324308
品番
130001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
仕様
(アクチュエータ含む)あり、(安全カテゴリ)4
シリーズ
MSA
接続
2mケーブル
電源電圧(V)
24dc
補助接点
NC
材質(ハウジング)
316ステンレススチール
供給電流(mA)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP67, IP69K
スイッチ種類
長方形
ターミナルタイプ
配線済み
安全接点
2NC
スイッチング距離(mm)
10(閉)、15(開)