IDEM
IDEMの 電子部品(オンボード)
IDEMの 能動部品
IDEMの ディスクリート
IDEM 安全スイッチ RMRシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48324317
品番
134013
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,745
販売価格(税別)
¥
27,950
バスケットに入れる
仕様
(アクチュエータ含む)あり
幅(mm)
30(Actuator)、30(Switch)
シリーズ
RMR
範囲
HYGIEMAG
接続
2mケーブル
電源電圧(V)
24dc
補助接点
常時開
材質(ハウジング)
316ステンレススチール
供給電流(mA)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP67, IP69K
スイッチ種類
円柱
ターミナルタイプ
配線済み
安全接点
2NC
スイッチング距離(mm)
10(閉)、20(開)