IDEM, ケーブルスイッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズGLS 動作温度(℃)(Max)+80 最大電流(A)3 注文コード48324527 品番142076A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,493
販売価格(税別)
28,630
この商品はシリーズ・動作温度・最大電流など21種類から選べます 他の種類を見る
仕様(ケーブルのエントリの数)3、(コンジットエントリ)M20、(ケーブルのエントリのサイズ)M20、(極の設定)4P、(リセットボタン)あり シリーズGLS 最大電流(A)3 範囲Guardian Line 構成(通常の状態)2NO/2NC 材質(ハウジング)アルミダイキャスト 取付方向ストレート 動作温度(℃)(Max)+80 RoHS指令(10物質対応)対応 最大スパン(m)(ロープ)80 最大AC電圧(V)250 最大DC電圧(V)250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3378:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする