IDEM
IDEMの 電子部品(オンボード)
IDEMの 能動部品
IDEMの ディスクリート
IDEM, ケーブルスイッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
GLM
最大電流(A)
2.5
注文コード
48324536
品番
143050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・動作温度・最大電流
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(ケーブルのエントリの数)3、(コンジットエントリ)M20、(ケーブルのエントリのサイズ)M20、(極の設定)4P、(リセットボタン)あり
幅(mm)
57
シリーズ
GLM
最大電流(A)
2.5
範囲
Guardian Line
構成
(通常の状態)3NC、NO
材質(ハウジング)
アルミダイキャスト
取付方向
ストレート
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大スパン(m)
(ロープ)50
最大AC電圧(V)
250
最大DC電圧(V)
250