IDT
IDTの 電子部品(オンボード)
IDTの 能動部品
IDTの ディスクリート
IDT FIFOメモリ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48324764
品番
IDT7200L15SOGI
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
メモリー
2kbit
構成
256×9ビット
データバス幅
9bit
方向
(バス)相方向
種類
デュアル
実装タイプ
表面実装
パッケージ
SOIC
ピン数(ピン)
28
寸法(mm)
17.9×8.4×2.62
長さ(mm)
17.9
幅(mm)
8.4
ワード数
256
仕様
FIFOメモリ、IDT、拡張サポートあり
RoHS指令(10物質対応)
対応