IDT
IDTの 電子部品(オンボード)
IDTの 能動部品
IDTの ディスクリート
IDT FIFOメモリ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48324773
品番
IDT7201LA12PDG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
メモリー
4kbit
構成
512×9ビット
データバス幅
9bit
方向
(バス)相方向
種類
デュアル
実装タイプ
スルーホール
パッケージ
PDIP
ピン数(ピン)
28
寸法(mm)
36.6×15.24×3.8
長さ(mm)
36.6
幅(mm)
15.24
仕様
FIFOメモリ、IDT、拡張サポートあり
動作温度(℃)
(Min)0
RoHS指令(10物質対応)
対応