IDT
IDTの 電子部品(オンボード)
IDTの 能動部品
IDTの ディスクリート
IDT FIFOメモリ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48324868
品番
IDT7206L15JG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
メモリー
144kbit
構成
16K×9ビット
データバス幅
9bit
方向
(バス)相方向
種類
デュアル
実装タイプ
表面実装
パッケージ
PLCC
ピン数(ピン)
32
寸法(mm)
13.97×11.43×2.79
長さ(mm)
13.97
幅(mm)
11.43
仕様
FIFOメモリ、IDT、拡張サポートあり
1ワード当たりのビット数
9bit