曜日別特売
RS80-1B12TQ-S4828A RS80 ロックスプロケット Sタイプ 椿本チエイン 48325121

RS80-1B12TQ-S4828A RS80 ロックスプロケット Sタイプ 椿本チエイン 48325121
RS80-1B12TQ-S4828A RS80 ロックスプロケット Sタイプ 椿本チエイン 48325121
RS80-1B12TQ-S4828A RS80 ロックスプロケット Sタイプ 椿本チエイン 48325121

RS80 ロックスプロケット Sタイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個歯数12軸穴径(Φmm)28スプロケット形状B形注文コード48325121品番RS80-1B12TQ-S4828A
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398
種類スプロケットスプロケット形状B形列数1歯幅(mm)15チェーンNo.RS80軸穴種別面圧タイプ歯数12軸穴径(Φmm)28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする