椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの ジョイントリンク
RSローラチェーン用 ジョイントリンク 3列
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48331333
品番
RS80-3-MWJL
参考基準価格(税別)
¥1,410
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
25.4
リンク内幅(mm)
15.88
材質(本体)
スチール
タイプ
ジョイントリンク
種類
ローラーチェーン
列数
3
最大許容張力(kN)
36.8