※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの チェーン関連機器
エンドボルト専用継手リンク(RSローラチェーン用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48332602
品番
RS80EB-JL
参考基準価格(税別)
¥2,310
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
寸法D(mm)
7.94
H(mm)
24
寸法L1(mm)
17.5
寸法L2(mm)
20.1
寸法T(mm)
4
ピッチ(mm)
25.4
仕様
継手リンク
種類
チェーンボルト・ターンバックル
概略質量(kg)
0.09
適合チェーンNo.
RS80-1