椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 無給油形ローラチエーン
ラムダチェーン 1列(1リンク単位)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ピッチ(mm)
25.4
注文コード
48333887
品番
RS80-LMD-1-U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥31,400
この商品は
ピッチ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
25.4
材質(本体)
スチール
タイプ
ユニット単位
種類
ローラーチェーン
リンク内幅(mm)
15.48
ユニットリンク数
120
列数
1
チェーン形式
ラムダチェーン
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48333887
RS80-LMD-1-U
06172476
RS80-LMD-1-RP-U
ローラチェーンラムダ
椿本チエイン
1本
¥
36,980
税込
¥
40,678
注文コードが変更になりました