※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RS80-SD13TQ RS80 スプロケット SDタイプ(単列2本掛け) 椿本チエイン 48335052 RS80-SD13TQ RS80 スプロケット SDタイプ(単列2本掛け) 椿本チエイン 48335052

RS80 スプロケット SDタイプ(単列2本掛け)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48335052 品番 RS80-SD13TQ
参考基準価格(税別)¥7,240 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
種類スプロケット スプロケット形状SD形 列数2 歯幅(mm)15 チェーンNo.RS80 軸穴種別下穴タイプ 歯数13 軸穴径(Φmm)〜50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする