椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
RS80 スプロケット SDタイプ(単列2本掛け)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48335104
品番
RS80-SD18TQ
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
SD形
列数
2
歯幅(mm)
15
チェーンNo.
RS80
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
18
軸穴径(Φmm)
〜80