Phoenix Contact 基板用端子台

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズCOMBICON FKIC 注文コード48336138 品番1942594
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
この商品はシリーズ・内容量など7557種類から選べます 他の種類を見る
仕様Phoenix Contact COMBICON FKC / FKIC HCシリーズ5.08 mm端子台プラグコネクタ. COMBICON FKC 2、5 / FKIC 2、5 HCシリーズ5.08 mmピッチプラグインケーブル取り付け端子台コネクタは、スプリングケージ接続、16 Aの高電流容量、及び2つのテスト接続を備えています。 これらのCOMBICON FKC 2、5 / FKIC 2、5 HCシリーズ5.08 mmフリーハンギング、高電流端子台プラグは、HC端子台ヘッダとのみ使用してください。 品番:803-2957 803-2957 には、ソケットコンタクト(FKC 2、5 HC)を備えています。 品番:803-2951 803-2951 は反転型で、ピンコンタクト(FKIC 2、5 HC)を備えています。 スクリュードライバについては、品番:390-9641 390-9641 を確認 フェルール圧着工具については、品番:803-4405 803-4405 を確認 コーディングプロファイル(品番:803-2951 803-2951 )については、品番:648-6882 648-6882 を確認してください。 材質ポリアミド タイプ反転プラグ 取付方式プラグイン ピッチ(mm)5.08 シリーズCOMBICON FKIC 定格電圧(V)320 端子種別スプリングケージ 定格電流(A)16 深さ(mm)15 行数1 コンタクト数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス ボディ向きストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする