TK130-SP65-125-15T ケーブルベヤサポーター TK130形 椿本チエイン 48338053

ケーブルベヤサポーター TK130形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48338053 品番TK130-SP65-125-15T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,470
この商品は128種類から選べます 他の種類を見る

高強度で高剛性。耐熱性にも優れています。サポーター孔をケーブル・ホース径に最適な孔径に加工しますので最高の支持物保護性を実現します。

タイプ一体形 種類ケーブルベヤサポータ 形式TK130 最大ケーブル・ホース外径(mm)46 最大ケーブル・ホース質量(kg/m)- サポータ高さ(mm)65 サポータ最大穴径(mm)50 サポータ板厚(mm)15 サポータ幅(mm)125 最大移動ストローク(mm)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする