曜日別特売
S76-2000-20 エコハウス実験セット(断熱効果を調べる) ナリカ 48338370

S76-2000-20 エコハウス実験セット(断熱効果を調べる) ナリカ 48338370
S76-2000-20 エコハウス実験セット(断熱効果を調べる) ナリカ 48338370

エコハウス実験セット(断熱効果を調べる)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
内容量1セットセット内容装置本体(260×114×110mm)、紙コップ10個、保温シート(400×400×1mm)1枚、豆電球2個、放射温度計、赤外線サーモグラフィカメラ、教師用指導資料、生徒用学習資料、生徒用学習課題プリント仕様赤外線サーモグラフィカメラ:【測定範囲】-20~+550℃、【電源】USB充電式電池(内蔵)型式SHE-TG注文コード48338370品番S76-2000-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥96,250
販売価格(税別)
87,500

ナリカのSTEAM教育=SDGs ×Hands On
エコハウスの断熱効果をテーマに取り上げたSTEAM教材です。家に見立てた紙コップ内部を豆電球で温めます。保温シートの有無、または貼り方の違いによって温度変化にどのような差があるかを実験で調べます。「温度上昇が大きい=断熱性能がよい」と考えることができるので、さまざまな条件で紙コップに熱を逃がさない工夫をして、エコハウスをつくる取組みができます。
SDGs:エコハウスを通して、エネルギー問題や地球温暖化などの環境問題について学習できます。
ハンズオン教材:身近で具体的な素材を使い、ハンズオンの実験で学べます。
授業で使える資料付き:教師用指導資料、生徒用学習資料や生徒用学習課題プリント付きで、総合的な学習の時間や探究学習ですぐに活用できます。
SEH-GDはワイヤレス表面センサが付属しているので、温度変化をグラフで比較分析できます。
SEH-TGは赤外線サーモグラフィカメラが付属しているので、温度変化・分布を可視化できます。

仕様赤外線サーモグラフィカメラ:【測定範囲】-20~+550℃、【電源】USB充電式電池(内蔵)セット内容装置本体(260×114×110mm)、紙コップ10個、保温シート(400×400×1mm)1枚、豆電球2個、放射温度計、赤外線サーモグラフィカメラ、教師用指導資料、生徒用学習資料、生徒用学習課題プリント型式SHE-TG
注意
※実験には直流電源装置、クリップ付きリード線2本が別途必要です。
※小・中・高校理科実験向け教材です。
※製品の仕様・形状が変更になる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする