仕様Phoenix Contact CLASSIC COMBICON GMSTB 7.5 mm端子台プラグコネクタ. 業務用Phoenix Contact GMSTBシリーズ電線対基板7.5 mmピッチ基板端子台. 7.5 mmピッチ 電線対電線 はんだ接続 さまざまなポジションが使用可能
材質ポリアミド
色緑
タイププラグ
取付方式プラグイン
ピッチ(mm)7.5
シリーズCOMBICON GMSTB
定格電圧(V)630
端子種別スクリュー
定格電流(A)12
深さ(mm)15
行数1
コンタクト数4
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
ボディ向きストレート