店舗用ポケット

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48342411 品番DT-TS-10-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

タフ設計の使い心地と安心感!軽量で丈夫!
表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用
型くずれがしにくく使いやすい

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質1680デニール生地 ブラック 適合ベルト幅(mm)50 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)240×110×60 深さ(mm)150

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:248

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48342411
2024-01-16
用途:
舗装工事
その他業種

210oの折れ鋸、30mmモンキーレンチ(長さ約200mm)を大きなポケットに入れ、
前面の薄いポケットには革すきを入れてます。
両サイドのペンホルダーっぽいところにはチョークホルダーとマッキーを一本ずつ入れてます。
大きなポケットにはまだ若干の余裕があります。

1人が参考にしています
対象商品:
48342411
2022-07-07
用途:
鋏入れ
農・林・水産業

鋏が何個かいれれて、使いやすいです。ベルト通しがあるのでいい。

2018-07-05
用途:
フロアでハンディ入れとして使用
8番らーめん 入江店 様 (飲食業)

価格、見た目、丈夫さ、サイズ全て文句なし!オーダーをとる際のハンディを入れるツールとして最適!正に、その為に販売しているような商品。

6人が参考にしています
対象商品:
48342411
2018-07-21
用途:
作業時の電話携帯
建設業・工事業

商品の到着も比較的速く、梱包もしっかりしていました。

対象商品:
48342411
2018-07-26
用途:
作業のもの入れ
株式会社プラスタラーイシカワ 様

写真で見るより大きかったです。でもいろんな物が入り満足です。

対象商品:
48342411
2017-06-12
用途:
ハンディターミナル用のケースとして
東邦薬品株式会社 様 (卸売・小売業)

ハンディターミナルの製造元からの供給が無くなってしまい、代替え品を探していました。丁度ピッタリなサイズで重宝しています。オリジナルはもっとハードなケースでしたが、十分以上です。

対象商品:
48342411
2017-08-30
用途:
会社で携帯、ペン入れとして使用

ちょっと、大きめなので、携帯が取り出し易い。ペン入れ、車のキー入れとしても便利。

対象商品:
48342411
2015-11-25
用途:
倉庫作業のシステム端末を携帯
株式会社UACJ Marketing&Processing 様 (製造業)

作業服にポケットが無いため、ペンなども携帯でき使い勝手が非常に良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする