Phoenix Contact 基板用端子台

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズCOMBICON MKDSN 注文コード48342833 品番1729199
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779
この商品はシリーズ・内容量など7557種類から選べます 他の種類を見る
仕様Phoenix Contact COMBICON MKDSN 5.08 mm低プロファイル基板端子台. さまざまに異なるポジションで使用できる業務用Phoenix Contact MKDSNシリーズ5.08 mmピッチ端子台シリーズ。. さまざまなポジションが使用可能 5.08 mmピッチ 色 緑 材質ポリアミド 長さ(mm)8.1 タイプ基板端子台 取付方式スルーホール ピッチ(mm)5.08 シリーズCOMBICON MKDSN 定格電圧(V)400 端子種別スクリュー 定格電流(A)13.5 行数1 コンタクト数9 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス ボディ向きストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする