コンベヤチェーン用Tピン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48343337 品番TP4-20
参考基準価格(税別)¥91 販売価格(税込) ¥69
販売価格(税別)
63
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)4(3.6)×20L 仕様コンベヤチェーン用Tピン 種類その他

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:177

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48343312
2017-11-14
用途:
メンテナンス時
運輸・通信業

普通に使えているが、以前使用のものより短い。3mm×18mmがほしい。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする