Phoenix Contact 基板用端子台

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズCOMBICON MKDS 注文コード48343953 品番1715129
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品はシリーズ・内容量など7557種類から選べます 他の種類を見る
仕様Phoenix Contact COMBICON MKDS 5.0mm基板端子台. 5 mmピッチMKDSシリーズスルーホール基板実装端子台です。ライジングケージクランプねじ止め端子及び側面インターロック機能を備えています。品番:804-4982 804-4982 、:804-5109 804-5109 、:804-5231 804-5231 は、ハウジングにポジション番号が刻印されています。 ドライバについては、品番:390-9641 390-9641 を確認してください。 挿入ブリッジについては、品番:802-0686 802-0686 (2極)、:802-0689 802-0689 (3極)、:802-0683 802-0683 (4極)、:802-0692 802-0692 (5極)、:802-0695 802-0695 (6極)を確認してください。 材質ポリアミド 長さ(mm)9.8 タイプ基板端子台 取付方式スルーホール ピッチ(mm)5 シリーズCOMBICON MKDS 定格電圧(V)400 端子種別スクリュー 定格電流(A)17.5 行数1 コンタクト数12 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス ボディ向きストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする