Phoenix Contact 基板用端子台

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) シリーズCOMBICON MPT 注文コード48344915 品番1725753
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
この商品はシリーズ・内容量など7557種類から選べます 他の種類を見る
仕様MPTマイクロ基板端子 - 2.54 mmピッチ. この基板端子は、コンタクト密度の高い小型のサブアセンブリ及びデバイス向けに特別に設計されています。 これによって、最大断面積が0.5 mm :sup&gt:2 :/sup&gt:の導線に対して、簡単で信頼できる接続が実現します。 材質ナイロン タイプ端子台 取付方式スルーホール ピッチ(mm)2.54 シリーズCOMBICON MPT 定格電圧(V)63 端子種別スクリュー 定格電流(A)6 深さ(mm)6.2 行数1 コンタクト数12 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス ボディ向きストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする