Phoenix Contact 基板用端子台

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) シリーズCOMBICON MSBTVA 注文コード48344949 品番1809267
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品はシリーズ・内容量など7557種類から選べます 他の種類を見る
仕様Phoenix Contact CLASSIC COMBICON MSTBV / MSTBVA 5.08 mmシングルレベル端子台ヘッダ. オスピンを備えている5.08 mmピッチCLASSIC COMBICON基板垂直スルーホールシングルレベル標準端子台MSTBV / MSTBVAシュラウドヘッダ製品です。 1809から始まる品番(MSTBVA)は、ロック / リリースプラグイン端子台コネクタとともに使用されます。 1808から始まる品番(MSTBV)には、リリース補助機能が付いています。 コーディングセクションについては、品番:648-6882 648-6882 を確認してください。 マーカーラベルについては、品番:804-0961 804-0961 、:437-3598 437-3598 、及び:437-3605 437-3605 を確認してください。 材質PBT タイプ基板ヘッダ 取付方式PCBマウント ピッチ(mm)5.08 シリーズCOMBICON MSBTVA 定格電圧(V)400 端子種別スルーホール 定格電流(A)12 深さ(mm)12 行数1 コンタクト数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス ボディ向きストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする