A-042 スマートフラップ角型(L) 岩崎工業 48347655 A-042 スマートフラップ角型(L) 岩崎工業 48347655 A-042 スマートフラップ角型(L) 岩崎工業 48347655 A-042 スマートフラップ角型(L) 岩崎工業 48347655

スマートフラップ角型(L)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード48347655 品番A-042
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

エアー弁の開閉で保存から調理まで幅広く対応

用途保存容器 材質本体・フタ/ポリプロピレン 形状角型 幅(mm)191 ブルー 容量(mL)940 高さ(mm)64 質量(g)147 奥行(mm)130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする